[3L] 防水・防寒継ぎ作業服

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50802526 品番EA996AK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300

防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。

サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 エスコ品番EA996AK-4 種別長袖継ぎ服 機能防水、防寒 適合温度(℃)約-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする