エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの つなぎ
エスコの 秋冬 つなぎ
[M] 防炎性継ぎ作業服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802535
品番
EA996AL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
フロントファスナー。脇部分ゴム仕様。
優れた防炎、帯電防止素材使用。
左胸に携帯用ポケットとミニポケット付。
サイズ
M
混率(%)
綿55、アクリル45
エスコ品番
EA996AL-1
種別
長袖継ぎ服
機能
帯電防止
適応身長(cm)
162〜167
胴囲(cm)
90
適応胸囲(cm)
114