[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50803698 品番EA996XA-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,964
販売価格(税別)
7,240

堅牢性と耐久性があります。
ポンチョライナー(EA996XA-56、-57)と組み合わせると簡易寝袋になります。

OD サイズフリー 材質リップストップナイロン 付属品収納袋(210×220mm) エスコ品番EA996XA-51 質量(g)約360 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする