[LL] レインウェアー(透湿型/紺色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50803752 品番EA996XB-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。

ネイビー サイズLL 耐水圧(mm)10000 仕様フード:襟収納式 エスコ品番EA996XB-23A 混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100 初期透湿性(g/m2・24hr)10000
注意
※脱水機、乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする