エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの レインウェア
エスコの 上下セット レインウェア
[L] レインウェアー上着(マリンブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50804416
品番
EA996XM-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色
マリンブルー
サイズ
L
材質
表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番
EA996XM-73
厚さ(mm)
0.42