0.9x1.2m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50806708 品番EA997R-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。

グリーン 材質塩化ビニール 用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に エスコ品番EA997R-103 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)900×1200 質量(kg)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする