エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50806726
品番
EA997R-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
色
グレー
材質
塩化ビニール
用途
通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に
エスコ品番
EA997R-11
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
4.8
設置場所
屋外用