0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50806744 品番EA997R-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。

ライトグリーン 材質塩化ビニール 用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に エスコ品番EA997R-21 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする