エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 泥落しマット・泥除けマット
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50806753
品番
EA997R-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
色
ライトグリーン
材質
塩化ビニール
用途
通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に
エスコ品番
EA997R-22
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
900×1500
質量(kg)
3.4