エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 泥落しマット・泥除けマット
0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50806762
品番
EA997R-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
色
ブラウン
材質
塩化ビニール
用途
通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に
エスコ品番
EA997R-26
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
1.4