0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(茶色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50806866 品番EA997R-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。

ブラウン 材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール 用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに エスコ品番EA997R-61 厚さ(mm)8 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする