エスコ
1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50807137
品番
EA997RA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色
灰
材質
合成ゴム
エスコ品番
EA997RA-52
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
22.5
寸法(m)
1.2×5
注意
※塩ビ不使用。。