エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807173
品番
EA997RA-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
エスコ品番
EA997RA-8
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
32
色
シルバー
寸法(幅Wmm×長さLm)
915×20