1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50807252 品番EA997RB-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,550
販売価格(税別)
30,500

防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。

ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-112 厚さ(mm)約3 質量(kg)約22.5 長さ(m)5 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする