1.0x2.0m/5.0mm クッションシート(緑)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50807523 品番EA997RB-42
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。

グリーン 材質ポリ塩化ビニール 用途歩行量の多いフロアなどに エスコ品番EA997RB-42 厚さ(mm)5 質量(kg)約5.4 構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする