0.9x 20m/7.0mm 吸収クッションマット(水・油)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50807663 品番EA997RB-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。

材質ポリプロピレン 用途疲労軽減・足元の冷え防止 エスコ品番EA997RB-70 厚さ(mm)7 質量(kg)約13 寸法(m)0.9×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする