0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50807672 品番EA997RB-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,440
販売価格(税別)
40,400

吸収量は自重の約2.7倍。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。
裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。
毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。

材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン エスコ品番EA997RB-80 性能防炎 幅(mm)900 厚さ(mm)4 質量(kg)約120 長さ(m)20
注意
※ミシン目は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする