エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 屋内用マット
0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807742
品番
EA997RC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,080
販売価格(税別)
¥
52,800
バスケットに入れる
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
色
レッド
材質
ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
用途
ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
エスコ品番
EA997RC-31
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
約16.5
長さ(m)
25