0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50808004 品番EA997RE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

細かい繊維が靴底の汚れもしっかり除去します。
除菌液約1.5Lが適量です。

材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール・ふち 仕様【専用液】EA997RE-6B エスコ品番EA997RE-7 性能防炎仕様 厚さ(mm)約8 寸法(mm)750×900 質量(kg)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする