エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
500x800mm マット用すべり防止シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808092
品番
EA997RG-190
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。
自由にカットできます。
色
アイボリー
材質
オレフィン系樹脂
用途
すべり止め防止シート
エスコ品番
EA997RG-190
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
500×800
質量(g)
145
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06128075
注意
※塩ビ不使用。