エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
450x1250mm 滑り止めマット(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808135
品番
EA997RG-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。
色
ブラック
材質
表面:PVC、芯材:ポリエステル
用途
花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に
エスコ品番
EA997RG-211
寸法(mm)
450×1250
質量(g)
370