エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
450x 750mm 玄関マット(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808406
品番
EA997RH-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,217
販売価格(税別)
¥
7,470
バスケットに入れる
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色
緑
材質
塩化ビニール
エスコ品番
EA997RH-121
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
450×750
質量(kg/m
2
)
約3