900x1500mm 玄関マット(緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50808424 品番EA997RH-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。

材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-123 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1500 質量(kg/m2)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする