450x 750mm 玄関マット(緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50808677 品番EA997RH-81
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,203
販売価格(税別)
4,730
グリーン 材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール 用途屋内通路等に エスコ品番EA997RH-81 厚さ(mm)8(パイル6・ベース2) 寸法(mm)450×750
注意
※裏面は水分を通しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする