エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
900x1800mm 玄関マット(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808722
品番
EA997RH-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,880
販売価格(税別)
¥
20,800
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
用途
屋内通路等に
エスコ品番
EA997RH-86
厚さ(mm)
8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)
900×1800
注意
※裏面は水分を通しません。