エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの スノコ
150x 150mm すのこ(プラスチック製/緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809027
品番
EA997RJ-46
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥255
¥
199
バスケットに入れる
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
色
緑
材質
特殊ポリエチレン
寸法(mm)
150×150
エスコ品番
EA997RJ-46
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約12
質量(g)
約56
注意
※塩ビ不使用。