300x 300mm 連結マット(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809063 品番EA997RJ-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560

水気が多い所に最適です。
抗菌剤入り。

ブルー 材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)300×300×13.5 用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに エスコ品番EA997RJ-52 種別マット 質量(g)約495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする