450x 100mm すのこ(組立式/ライトグレー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809115 品番EA997RJ-72
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。

ライトグレー 材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム 寸法(mm)450×100×50 用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに エスコ品番EA997RJ-72 質量(g)約300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50809115
2019-11-28
用途:
内科医院の玄関に使用。
大西内科医院 様

サイズを調節出来、軽く、がたつきなし。高齢者に評判上場です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする