エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
300x 300mm 連結マット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809124
品番
EA997RJ-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
色
灰
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
エスコ品番
EA997RJ-76
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約24
質量(g)
約335
注意
※塩ビ不使用。