エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809203
品番
EA997RJ-9
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥650
¥
529
バスケットに入れる
材質
軟質塩化ビニール
寸法(mm)
75×300×13.5
用途
EA997RJ-5、-6用中フチ(オス)
エスコ品番
EA997RJ-9
質量(g)
約140