910mmx1m 人工芝

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809246 品番EA997RK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

扱いやすいカットタイプ。

全長(m)1 幅(mm)910 エスコ品番EA997RK-101 材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング パイル長(mm)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50809246
2020-08-08
用途:
エアコン室外機カバーの上に敷く
不動産業

アルミ製のエアコン室外機カバーを使用してますが、
雨の雫が天板に落ちる音がうるさく、試しに人工芝を天板に敷いたところ見事に消音できました。
910mmx1mを半分にカットし、2台分の完成。

1人が参考にしています
対象商品:
50809246
2020-05-05
用途:
雨季の時使用
その他業種

雨季の時使用しますが、庭の隅に雨が溜まった所に敷くと足下が滑らず便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする