75x 75mm 角ふち

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809404 品番EA997RK-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225

塩ビ不使用。施工がカンタンなジョイント式。
しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。

材質特殊ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)75×75 用途つまずきやはね上がり等の危険を防止 エスコ品番EA997RK-41 厚さ(mm)約17 質量(g)約30 名称角ふち

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする