エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
75x300mm 中ふち(雌)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809422
品番
EA997RK-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
塩ビ不使用。施工がカンタンなジョイント式。
しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
材質
特殊ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)
75×300
用途
つまずきやはね上がり等の危険を防止
エスコ品番
EA997RK-43
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約120
名称
中ふち(メス)