エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 吸油マット
910mmx10m オイルクリーンマット(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809447
品番
EA997RL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色
グレー
材質
PP+PE+PET
エスコ品番
EA997RL-11
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
質量(g/m
2
)
650