エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
700x1000mm 連結ブラシマット(グリーン/ふち付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809508
品番
EA997RR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色
グリーン
材質
ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
寸法(mm)
700×1000×24
エスコ品番
EA997RR-10
セット内容
マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個