600x 900mm 泥落しマット(粗泥落し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809718 品番EA997RX-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。

材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% 用途工場や作業現場に エスコ品番EA997RX-107 寸法(mm)600×900×32 質量(kg)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする