規格313/US200型(1ch)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)
流量(mL/min)50Hz/0.4〜1099、60Hz/0.4〜1259
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12〜186/12〜213
使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5〜8.0mmのチューブを使用してください。
ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)
使用可能粘度(cP)200
アズワン品番1-5425-21
呼び水不要
正転逆転運転切替可能