0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809727 品番EA997RX-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,980
販売価格(税別)
71,800

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
裏面滑り止め加工で安全もサポート。

材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC エスコ品番EA997RX-110 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする