付属品ゲージ
幅(mm)800
接続口径PT1/4
質量(kg)35
高さ(mm)900
奥行(mm)450
外形寸法(mm)800×450×900
電圧(V)100
タンク容量(L)36
排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153
最高圧力(MPa)0.68
モーター出力(W)750
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)
アズワン品番3-8601-11
吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153
騒音値(dB)(50/60Hz)66/68
到達真空度(MPa)0.68