※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
成和化学工業
成和化学工業の ガラス・樹脂・金属容器
成和化学工業の びん/容器類
成和化学工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型ボトル フタ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809789
品番
-
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)
3
材質
PE
仕様
フタ付き
寸法(mm)
104×221×238
タイプ
小判型
口内径(Φmm)
31.2
アズワン品番
4-366-22