600x900mm 土砂落としマット(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809964 品番EA997RX-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。
通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。
この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。

ライトグレー 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 用途屋外、屋内、風除室などに エスコ品番EA997RX-17 厚さ(mm)26 寸法(mm)600×900 質量(kg)約4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする