75x300mm 中ふち(雄/灰)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810138 品番EA997RX-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つまずきやはね上がりなどの危険防止に。

材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×300 用途EA997RX-20、-25、-30用ふち 仕様中ふちオス エスコ品番EA997RX-23 厚さ(mm)約17 質量(g)約120
注意
※ピースが偶数時のみ使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする