エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
75x300mm 中ふち(雌/灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810147
品番
EA997RX-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
色
灰
材質
特殊ポリエチレン
寸法(mm)
75×300
用途
EA997RX-20、-25、-30用ふち
仕様
中ふちメス
エスコ品番
EA997RX-24
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約116
注意
※ピースが偶数時のみ使用可能です。