150x150mm 土砂落としマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810226 品番EA997RX-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。
靴底の土砂をしっかり落とします。

材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 用途室内、室外、風除室などに 仕様防炎仕様 エスコ品番EA997RX-30 厚さ(mm)約25 寸法(mm)150×150 質量(g)約205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする