エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 泥落しマット・泥除けマット
450x 750mm 土砂落としマット(ふち付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810235
品番
EA997RX-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
用途
室内、室外、風除室などに
エスコ品番
EA997RX-306
セット内容
マット(150×150mm)×8個、角フチ(オス)×2個、角フチ(メス)×2個、中フチ(オス)×1個、中フチ(メス)×1個
寸法(mm)
450×750×25