225x265mm 泥落しマット(ベース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810296 品番EA997RX-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。

材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-51 寸法(mm)【マット】225×265 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150 マット厚(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする