エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 泥落しマット・泥除けマット
300x300mm 泥落しマット(ベース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810305
品番
EA997RX-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質
ブラシ:再生PET100%、置台:スチール
エスコ品番
EA997RX-52
寸法(mm)
【マット】300×300
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【置台】310×410×155
マット厚(mm)
40