[EA997RX-51用]替マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810314 品番EA997RX-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,691
販売価格(税別)
8,810

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。

材質再生PET100% 用途EA997RX-51用 仕様マットのみ エスコ品番EA997RX-56 厚さ(mm)40 寸法(mm)225×265 質量(kg)約1.3
注意
※塩ビ不使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする