360x600mm 足ふきマット(泥落とし)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810332 品番EA997RX-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930
材質スチール・ナイロン 用途現場事務所等の泥落としに エスコ品番EA997RX-6 厚さ(mm)16〜17 寸法(mm)360×600 質量(kg)約1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50810332
2021-07-20
用途:
事務所等の入り口・玄関に設置。靴の裏の泥や砂ホコリをとる。
建設業・工事業

箱を開けた瞬間、驚きました。
写真と色が全く違いました。実際届いたものは写真よりかなり派手な色でした。
たくさんの同等商品の内、わざわざ品の良い地味な色調の物をと思い、注文して楽しみに待っていました。
これだったら、他社の商品と色は全く同じで、それにしては割高、届くまでの日数はかかるし、残念なことがいっぱいで悲しくなりました。
せめて、写真の色はできるだけ近いものにしていただきたいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品画像に関しまして、メーカーに問い合わせ確認を致します
。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする