TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
70
注文コード
50810358
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合器具
びん用
全長(mm)
440
直径(Φmm)
70
サイズ
特大
全長×直径(Φ)×スポンジ長さL(mm)
440×70×180
柄
針金柄
スポンジ長さ(mm)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50810358
-
76265377
H-32F
スポンジブラシ 針金柄
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
1,089
税込
¥
1,198
注文コードが変更になりました